Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet-Switch, RJ45-Anschlüsse 4, Glasfaseranschlüsse 1ST, 100Mbps, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30374026
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1240880000
EAN/GTIN:
     4050118028829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch weidmüller
industrie switch
Ethernet-Switch, Typ=1240880000, Alternative (Alias)=IE-SW-BL05-4TX-1ST, Anschlüsse=5, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=60 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=9.6 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=30 mm, Glasfaseranschlüsse=1, Höhe=115 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=100 Mbps, RJ45-Anschlüsse=4, Stromverbrauch=110 mA, Tiefe=70 mm, Ethernet-Switch-Typ=Unmanaged, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP30, Zusätzliche Ports=-888, Glasfaseranschlusstyp=ST, Serie=BasicLine
Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 234,97*
€ 257,11*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 238,83*
€ 261,18*
Frei Haus
ab € 267,02*
€ 290,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,11*
€ 305,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,09*
€ 304,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,96*
€ 298,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,03*
€ 295,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,97*
€ 279,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.