Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klippon STB (Small Terminal Box), B efestigungsmutter, Material: Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2591355
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     SFNS5VKMUM5SW15
EAN/GTIN:
     4008190494520
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Vierkantmutter zum Befestigen von Zubehörteilen. Farbe: sonstige, Außendurchmesser: 21,21 mm, Höhe: 15 mm, RAL-Nummer: 7001, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: sonstige, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: rostfreier Stahl, Gewindesteigung: 0,8 mm, Gewindemaß (imperial): sonstige, Linksgewinde: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SFNS5VKMUM5SW15
Ident Code:
0433500000
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmutter, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, befestigungsmutter, Dreikantmutter, Vierkantmutter, Sechskanthutmutter, Sechskantmutter, Hutmutter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 4,98*
ab € 2,0655*
€ 2,7455*
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,07*
€ 2,75*
74 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,08*
€ 2,76*
Lager 6232
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 2,77*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,138*
€ 2,818*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 55,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.