Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stossstellenabdeckung 150mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2587866
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     SVO150.1
EAN/GTIN:
     4011126048612
Suchbegriffe:
Kabelkanal Stoßstellenabdeckung
kabelkanal stoßstellenabdeckung
Stoßstellenabdeckung, zur Abdeckung der Schnittkanten an Kanaloberteilen, halogenfrei. für Elektroinstallationskanal: HKL60150.1 Abmessungen (ca. Maße) B x L: 150 x 30 mm Umkantung A: 16 mm Einschubtiefe je Seite: 17 mm Werkstoff: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton: steingrau RAL: 7030 (ähnlich) Farbe: grau, Ausführung: Oberteilschnittkaschierung, Halogenfrei: true, Form: symmetrisch, RAL-Nummer: 7030, Oberflächenschutz: unbehandelt, Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe: 60 mm, Werkstoffgüte: ABS, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Oberteilbreite: 150 mm, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite: 150 mm, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
SVO150.1
Ident Code:
2-SVO150.1
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 3,24*
€ 4,22*
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 3,3689*
€ 4,3989*
1
€ 5,46*
ab € 2,84*
€ 4,44*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,8725*
€ 4,4825*
1
€ 3,90*
ab € 3,24*
€ 5,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,3989*
€ 5,23469
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1789*
€ 4,97289
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3689*
€ 4,00899
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 87,978* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.