| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2587863 Herst.-Nr.: SVO130.3 EAN/GTIN: 4011126346473 |
| |
|
| | |
| Stoßstellenabdeckung, zur Abdeckung der Schnittkanten an Kanaloberteilen. für Elektroinstallationskanal: HKL60130.3 Abmessungen (ca. Maße) B x L: 130 x 30 mm Umkantung A: 16 mm Einschubtiefe je Seite: 17 mm Werkstoff: ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton: reinweiß RAL: 9010 (ähnlich) Farbe: weiß, Ausführung: Oberteilschnittkaschierung, Halogenfrei: true, Form: symmetrisch, RAL-Nummer: 9010, Oberflächenschutz: unbehandelt, Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe: 60 mm, Werkstoffgüte: Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Oberteilbreite: 130 mm, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite: 130 mm, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | SVO130.3 | Ident Code: | 2-SVO130.3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 20 | | € 5,90* | ab € 3,135* | € 4,095* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,62* | € 4,11* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 2,63* | € 4,12* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,674* | € 4,194* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,96* | € 4,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 81,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|