| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2558109 Herst.-Nr.: 6023.031.003 EAN/GTIN: 4025113205322 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Führungskette PL3 mit Vorspannung Material: Kunststoff PA6 GFK,Temperaturbereich: -40°C...+135°C Eigenschaften: aufklappbar / per Hand zu öffnen und zu schließen / über die gesamte Innenbreite zu befüllen / lange Lebensdauer / wirtschaftlich / Lieferung in Meterstücken Mit Zugentlastung: false, Länge: 1 m, Werkstoff: Kunststoff, Innenbreite: 31 mm, Innenhöhe: 18 mm, mit Trennwand: false, mit Anschlussset: false, Außenbreite: 41 mm, Außenhöhe: 22 mm, Max. freitragende Länge: 17,5 m, Multiaxiale Bewegung: false, Anzahl der Verbindungen: 31, Öffnungsprinzip: Deckel, Biegeradius: 35 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Flexa GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 6023.031.003 | Ident Code: | 16023031003 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schleppketten, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,50* | € 31,36* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 23,51* | € 31,46* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,04* | € 32,19* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,23* | € 32,23* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,36* | € 32,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 23,51* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|