Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette R=35mm,H=18mm,B=31mm PL3-31-3F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75083256
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16023031003
EAN/GTIN:
     4025113205322
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
energieführungsketten flexa

Führungskette R=35mm,H=18mm,B=31mm PL3-31-3F

Kunststoff-Führungskette PL3 mit Vorspannung Material: Kunststoff PA6 GFK,Temperaturbereich: -40°C...+135°C Eigenschaften: aufklappbar / per Hand zu öffnen und zu schließen / über die gesamte Innenbreite zu befüllen / lange Lebensdauer / wirtschaftlich / Lieferung in Meterstücken
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Innenbreite:
31 mm
Innenhöhe:
18 mm
Außenbreite:
41 mm
Außenhöhe:
22 mm
Biegeradius:
35 mm
Max. freitragende Länge:
17,5 m
Multiaxiale Bewegung:
nein
Mit Anschlussset:
nein
Mit Trennwand:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 23,50*
€ 31,36*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,51*
€ 31,46*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,04*
€ 32,19*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,23*
€ 32,23*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,36*
€ 32,40*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 31,36*
€ 37,32
pro Meter
ab 2 Meter
€ 30,99*
€ 36,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 29,16*
€ 34,70
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,90*
€ 33,20
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,62*
€ 31,68
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,50*
€ 27,97
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 23,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
16153031000
ab € 4,52*
Zubehör
Flexa
16143000000
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.