Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung mit Metallgewi nde für Wellschlauch, 45° Bogen,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2550218
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     5102054263
EAN/GTIN:
     4025113251565
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Kunststoff Schnellverschraubung Bogen 45° RQBK45-M, IP 68 / IP 69K einteilig, metrisches Messingaußengewinde, O-Ring und Flachdichtring, hochdichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Dichtung TPE, Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gos,t Eigenschaften: hochdichtend / beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / säure- und lösungsmittelbeständig / hohe mechanische Belastbarkeit / schlagfest / hohes Drehmoment des Gewindeanschlusses Farbe: schwarz, Ausführung: 45°-Bogen, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 17 mm, Gesamtlänge: 97 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 48 mm, Gesamthöhe: 100 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: true, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 54,5 mm, Gewindewerkstoff: Messing, Nenndurchmesser: 54,5 mm, Nenngröße in Zoll: 1 1/2" Zoll, Schutzart (IP): IP68, Gewindeanschlussgröße: M63 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Gewindegänge pro Zoll: 1,5, Material Dichtung: Thermoplastische Elastomere (TPE), Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
5102054263
Ident Code:
15102054263
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 20,24*
€ 25,75*
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 20,3432*
€ 25,8732*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 22,6846*
€ 28,8046*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 25,5987*
€ 32,2687*
2 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 21,02*
€ 46,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,8732*
€ 30,78911
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,0732*
€ 29,83711
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,5732*
€ 28,05211
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,3432*
€ 24,20841
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 129,366* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15102010212
ab € 4,80*
Ähnlich
Flexa
15102013216
ab € 5,05*
Ähnlich
Flexa
15102015220
ab € 5,32*
Ähnlich
Flexa
15102021220
ab € 6,56*
Ähnlich
Flexa
15102021225
ab € 6,58*
Ähnlich
Flexa
15102028225
ab € 9,28*
Ähnlich
Flexa
15102028232
ab € 9,29*
Ähnlich
Flexa
15102034232
ab € 11,13*
Ähnlich
Flexa
15102042240
ab € 16,71*
Ähnlich
Flexa
15102042250
ab € 17,2508*
Ähnlich
Flexa
15102054250
ab € 20,31*
Ähnlich
Flexa
15102034240
ab € 11,4143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.