Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15102054263 Flexa RQBK45-M Schnellverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 54,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15102054263 Flexa RQBK45-M Schnellverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 54,5mm
15102054263 Flexa RQBK45-M Schnellverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 54,5mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126995
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15102054263
EAN/GTIN:
     4025113251565
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Flexa RQBK45-M | Produktgruppe: Gewinkelte PA Verschraubung 45° Bogen metrisch | Serie: RQBK45
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Zulassungen:
UL, CSA, Schifffahrt, VDE, Bahn
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften mechanisch:
schnittfest, hohe mechanische Belastbarkeit
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig, benzinbeständig
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, weitgehend lösungsmittelbeständig, cadmiumfrei
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
13,0mm
Gewinde:
M20
Schutzart:
IP68
Außendurchmesser:
29,5mm
Baugröße:
hochdichtend
Typ:
Schnellverschraubung
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,2mm
Bauart:
45 Grad Bogen
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Polyamid (PA)
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,2
Breite:
60,0mm
Bauform:
mit Messing-Außengewinde
Serie:
RQBK45
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 20,19*
€ 25,71*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 20,4132*
€ 25,8232*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 22,7146*
€ 28,7646*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 25,5987*
€ 32,2187*
Lager 52L5J
8
1
€ 6,95*
ab € 20,90*
€ 46,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15102010212
ab € 4,81*
Ähnlich
Flexa
15102013216
ab € 5,0899*
Ähnlich
Flexa
15102015220
ab € 5,35*
Ähnlich
Flexa
15102021220
ab € 6,60*
Ähnlich
Flexa
15102021225
ab € 6,60*
Ähnlich
Flexa
15102028225
ab € 9,316*
Ähnlich
Flexa
15102028232
ab € 9,30*
Ähnlich
Flexa
15102034232
ab € 11,11*
Ähnlich
Flexa
15102042240
ab € 16,75*
Ähnlich
Flexa
15102042250
ab € 17,22*
Ähnlich
Flexa
15102054250
ab € 20,2532*
Ähnlich
Flexa
15102034240
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.