Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRH-N/C, Centellen NPT 1, CTG G 28Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2550142
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     FRH-N/C,1Z,G28
EAN/GTIN:
     4025113207722
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Flachdichtring FRH-N/C, NPT und CTG Material: Centellen Temperaturbereich: -50°C ... +200°C Eigenschaften: beständig gegen Öl / Abdichtung gegen Wasser und Staub / UV-beständig / halogenfrei / hohe mechanische Belastbarkeit Außendurchmesser: 42 mm, Innendurchmesser: 33 mm, Stärke: 2 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Temperatur: -50...+200 °C, Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
FRH-N/C,1Z,G28
Ident Code:
10331001005
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, flexa dichtring, dichtring, flachdichtring 1 zoll, Dichtung (flach, rund, profiliert), Flachdichtung (rund, unprofiliert), Flachdichtung (Spießblech, rund,unprof.), Innenbördel (Flachdicht.,rund,unprofil), Einlage (Flachdicht.,rund,unprofiliert)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,4764*
€ 0,7664*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,4828*
€ 0,7728*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,5068*
€ 0,8168*
2 Tage
15
1
€ 6,95*
ab € 0,59*
€ 1,30*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7728*
€ 0,91963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6228*
€ 0,74113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5628*
€ 0,66973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5428*
€ 0,64593
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4828*
€ 0,57453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10331001008
ab € 0,6164*
Ähnlich
Flexa
10331001014
ab € 0,7664*
Ähnlich
Flexa
10331001004
ab € 0,368*
Ähnlich
Flexa
10331001002
ab € 0,24*
Ähnlich
Flexa
10331001018
ab € 0,8762*
Ähnlich
Flexa
10331001006
ab € 0,4258*
Ähnlich
Flexa
10331001003
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.