Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtung NPT 3/4 Z, CTG G 22 10331001006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10331001006 Flexa Flachdichtring passend für Verschraubung NPT 3/4Zoll FRH-N/C Temperaturbereich -50°C bis 200°C
10331001006 Flexa Flachdichtring passend für Verschraubung NPT 3/4Zoll FRH-N/C Temperaturbereich -50°C bis 200°C
Artikel-Nr.:
     3517A-55898269
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10331001006
EAN/GTIN:
     4025113207739
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring

Flachdichtung NPT 3/4 Z, CTG G 22 10331001006

Flachdichtring FRH-N/C, NPT und CTG Material: Centellen Temperaturbereich: -50°C ... +200°C Eigenschaften: beständig gegen Öl / Abdichtung gegen Wasser und Staub / UV-beständig / halogenfrei / hohe mechanische Belastbarkeit
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
34 mm
Innendurchmesser:
26,5 mm
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Temperatur:
-50..200 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, flexa dichtring, dichtring, flachdichtung innendurchmesser 27mm, Ring, Abdichtungsring
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,4258*
€ 0,6858*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 0,4264*
€ 0,6864*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,4475*
€ 0,7175*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 0,50*
€ 1,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6864*
€ 0,81682
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5664*
€ 0,67402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5464*
€ 0,65022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5064*
€ 0,60262
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4864*
€ 0,57882
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4264*
€ 0,50742
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10331001008
ab € 0,6164*
Ähnlich
Flexa
10331001014
ab € 0,7664*
Ähnlich
Flexa
10331001005
ab € 0,4764*
Ähnlich
Flexa
10331001004
ab € 0,368*
Ähnlich
Flexa
10331001002
ab € 0,24*
Ähnlich
Flexa
10331001018
ab € 0,8762*
Ähnlich
Flexa
10331001003
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.