Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2520254 Herst.-Nr.: 100775 EAN/GTIN: 4021103007754 |
| |
|
| | |
| Automatische Abisolierzange Sich auf den Leiterquerschnitt selbst einstellende Abisolierzange für massive und flexible Leiter und Litzen von 0, 2 mm² bis 6 mm² (AWG 24 bis AWG 10), geeignet für Standardisolationen (z. B. aus PVC), integrierter Drahtschneider für Kupfer- und Aluminiumdrähte bis 2, 5 mm², mit einstellbarem Längenanschlag von 6 bis 18 mm für Serienarbeiten, besonders ergonomisch durch handliche Pistolenform, Griff mit Weichkunststoffeinlage und geringes Gewicht (nur 150 g leicht). Messer auswechselbar. Längsschnitt: false, Rundschnitt: true, Spiralschnitt: false, Kerbtiefe einstellbar: true, Auswechselbare Messer: true, Abisolierbereich Querschnitt: 0,2...6 mm², Min. AWG-Größe: 24, Max. AWG-Größe: 10 Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 100775 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Rundschnittmesser, abisolierzange cimco, abisolierzange, abisolierzange 6mm2, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 24,44* | € 33,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,79* | € 33,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 26,66* | € 35,59* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,81* | € 35,81* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 33,73* | € 44,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|