| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2516726 Herst.-Nr.: 132968 EAN/GTIN: 4021103329689 |
| |
|
| | |
| Zubehör für Schraublocher Spezial Stempel Größe 112, 0 x 36, 0 mm Ausführung: nur Stempel, Lochform: sonstige, Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Betätigungsart hydraulisch: true, Betätigungsart mechanisch: true, Spaltlocher: false, Lochbreite: 112 mm, Lochhöhe: 36 mm, Lochdurchmesser: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 132968 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 463,61* | € 531,00* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 506,72* | € 573,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 513,28* | € 583,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 519,87* | € 589,19* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 645,30* | € 718,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|