| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121024 Herst.-Nr.: 132968 EAN/GTIN: 4021103329689 |
| |
|
| | |
| - Ausführung nur Stempel - Zu bearbeitender Werkstoff Stahlblech ST 37 - Lochdurchmesser - - Lochform sonstige - Betätigungsart hydraulisch ja - Betätigungsart mechanisch ja - Spaltlocher nein - Lochbreite - - Lochhöhe - - Lochdurchmesser sonstige - Beschreibung-DEU Zubehör für Schraublocher Spezial Stempel Größe 112,0 x 36,0 mm - Warengruppe 1 Weitere Informationen: | | Ausführung: | nur Stempel | Zu bearbeitender Werkstoff: | Stahlblech ST 37 | Lochdurchmesser: | - | sonstige | Lochform: | sonstige | Betätigungsart hydraulisch: | ja | Betätigungsart mechanisch: | ja | Spaltlocher: | nein | Lochbreite: | - | Lochhöhe: | - | Beschreibung-DEU: | Zubehör für Schraublocher Spezial Stempel Größe 112,0 x 36,0 mm | Warengruppe: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 465,13* | € 532,29* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 506,00* | € 575,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 517,41* | € 585,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 521,39* | € 591,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 580,49* | € 655,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|