| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2516725 Herst.-Nr.: 132966 EAN/GTIN: 4021103329665 |
| |
|
| | |
| Zubehör für Schraublocher Spezial Stempel Größe 86, 0 x 36, 0 mm Ausführung: nur Stempel, Lochform: sonstige, Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Betätigungsart hydraulisch: true, Betätigungsart mechanisch: true, Spaltlocher: false, Lochbreite: 86 mm, Lochhöhe: 36 mm, Lochdurchmesser: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 132966 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 452,01* | € 514,62* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 491,38* | € 556,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 502,51* | € 567,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 505,09* | € 572,50* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 630,44* | € 700,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|