| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-121023 Herst.-Nr.: 132966 EAN/GTIN: 4021103329665 |
| |
|
| | |
| - Ausführung nur Stempel - Zu bearbeitender Werkstoff Stahlblech ST 37 - Lochdurchmesser - - Lochform sonstige - Betätigungsart hydraulisch ja - Betätigungsart mechanisch ja - Spaltlocher nein - Lochbreite - - Lochhöhe - - Lochdurchmesser sonstige - Beschreibung-DEU Zubehör für Schraublocher Spezial Stempel Größe 86,0 x 36,0 mm - Warengruppe 1 Weitere Informationen: | | Ausführung: | nur Stempel | Zu bearbeitender Werkstoff: | Stahlblech ST 37 | Lochdurchmesser: | - | sonstige | Lochform: | sonstige | Betätigungsart hydraulisch: | ja | Betätigungsart mechanisch: | ja | Spaltlocher: | nein | Lochbreite: | - | Lochhöhe: | - | Beschreibung-DEU: | Zubehör für Schraublocher Spezial Stempel Größe 86,0 x 36,0 mm | Warengruppe: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 453,05* | € 510,07* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 491,26* | € 546,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 500,45* | € 555,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 505,48* | € 560,01* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 566,32* | € 617,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|