| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2516724 Herst.-Nr.: 132964 EAN/GTIN: 4021103329641 |
| |
|
| | |
| Zubehör für Schraublocher Spezial Stempel Größe 65, 0 x 36, 0 mm Ausführung: nur Stempel, Lochform: sonstige, Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Betätigungsart hydraulisch: true, Betätigungsart mechanisch: true, Spaltlocher: false, Lochbreite: 65 mm, Lochhöhe: 36 mm, Lochdurchmesser: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 132964 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 390,79* | € 450,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 425,00* | € 487,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 436,09* | € 496,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 439,81* | € 500,78* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 541,64* | € 611,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|