Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel 10p.,65x36mm 132964


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel 10p.,65x36mm 132964
Stempel 10p.,65x36mm 132964
Artikel-Nr.:
     3517I-16269323
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     132964
EAN/GTIN:
     4021103329641
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Lochstempel

Stempel 10p.,65x36mm 132964

Zubehör für Schraublocher Spezial- Stempel, Größe: 65,0x36,0 mm
Weitere Informationen:
Lochform:
sonstige
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
65 mm
Lochhöhe:
36 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schneidkronen, Schneidstempel, cimco blechlocher, lochstempel, Werkzeugeinsatz, Lochwerkzeug, Werkzeugzubehör, Schneidkopf, Lochstanzwerkzeug, Locher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 393,06*
€ 450,97*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 426,27*
€ 484,19*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 436,04*
€ 492,13*
Frei Haus
ab € 439,66*
€ 496,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 489,94*
€ 543,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,13*
€ 585,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,29*
€ 566,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,13*
€ 536,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,79*
€ 529,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,04*
€ 518,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.