| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2516696 Herst.-Nr.: 132908 EAN/GTIN: 4021103329085 |
| |
|
| | |
| Zubehör für Schraublocher Quadrat Stempel 138, 0 x 138, 0 mm Ausführung: nur Stempel, Lochform: quadratisch, Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Betätigungsart hydraulisch: true, Betätigungsart mechanisch: true, Spaltlocher: true, Lochbreite: 138 mm, Lochhöhe: 138 mm, Lochdurchmesser: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 132908 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 715,09* | € 792,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 792,46* | € 867,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 797,96* | € 874,90* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 887,34* | € 963,08* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 989,88* | € 1.051,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|