| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96269305 Herst.-Nr.: 132908 EAN/GTIN: 4021103329085 |
| |
|
| | |
| Stempel 138x138mm 132908 Zubehör für Schraublocher Quadrat- Stempel 138,0 x 138,0 mm Weitere Informationen: | | Lochform: | quadratisch | Lochdurchmesser: | sonstige | Lochbreite: | 138 mm | Lochhöhe: | 138 mm | Zu bearbeitender Werkstoff: | Stahl | Ausführung: | nur Stempel | Betätigungsart hydraulisch: | ja | Betätigungsart mechanisch: | ja | Spaltlocher: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidkronen, Schneidstempel, cimco schraublocher quadrat, lochstempel, cimco blechlocher, Werkzeugeinsatz, Lochwerkzeug, Werkzeugzubehör, Schneidkopf, Lochstanzwerkzeug, Locher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 714,91* | € 771,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 789,47* | € 849,91* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 794,09* | € 858,04* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 886,31* | € 952,48* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 988,47* | € 1.049,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|