| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2516176 Herst.-Nr.: 132608 EAN/GTIN: 4021103326084 |
| |
|
| | |
| Zubehör für Schraublocher Basic - Stempel (m. Gewinde 19 mm) 63, 5 mm Ausführung: nur Stempel, Lochdurchmesser: 63,5 mm, Lochform: rund, Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Betätigungsart hydraulisch: true, Betätigungsart mechanisch: true, Spaltlocher: true, Lochbreite: 63,5 mm, Lochhöhe: 3 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 132608 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 80,14* | € 98,94* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 81,74* | € 100,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,34* | € 107,23* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 88,70* | € 109,33* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 110,82* | € 136,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|