| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-120875 Herst.-Nr.: 132608 EAN/GTIN: 4021103326084 |
| |
|
| | |
| - Ausführung nur Stempel - Zu bearbeitender Werkstoff Stahlblech ST 37 - Lochdurchmesser 63.5 - Lochform rund - Betätigungsart hydraulisch ja - Betätigungsart mechanisch ja - Spaltlocher ja - Lochbreite - - Lochhöhe - - Lochdurchmesser ISO 63 - Beschreibung-DEU Zubehör für Schraublocher Basic - Stempel (mit Gewinde 19 mm ) 63,5 mm - Warengruppe 1 Weitere Informationen: | | Ausführung: | nur Stempel | Zu bearbeitender Werkstoff: | Stahlblech ST 37 | Lochdurchmesser: | 63.5 | ISO 63 | Lochform: | rund | Betätigungsart hydraulisch: | ja | Betätigungsart mechanisch: | ja | Spaltlocher: | ja | Lochbreite: | - | Lochhöhe: | - | Beschreibung-DEU: | Zubehör für Schraublocher Basic - Stempel (mit Gewinde 19 mm ) 63,5 mm | Warengruppe: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 80,06* | € 98,94* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 81,49* | € 100,75* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,16* | € 107,23* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 88,78* | € 109,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,67* | € 113,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|