| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2516038 Herst.-Nr.: 132558 EAN/GTIN: 4021103325582 |
| |
|
| | |
| Zubehör für Schraublocher Basic - Stempel (mit Gewinde 9, 5 mm) 22, 5 mm Ausführung: nur Stempel, Lochdurchmesser: 22,5 mm, Lochform: rund, Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Betätigungsart hydraulisch: true, Betätigungsart mechanisch: true, Spaltlocher: true, Lochbreite: 22,5 mm, Lochhöhe: 2 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 132558 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidkronen, Schneidstempel, blechlocher rund 22,5mm, lochstempel, blechlocher 22,5mm, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 23,30* | € 30,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,56* | € 31,45* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,35* | € 33,48* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,75* | € 34,12* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 32,27* | € 42,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|