| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46269265 Herst.-Nr.: 132558 EAN/GTIN: 4021103325582 |
| |
|
| | |
| Stempel m.Gewinde 9,5 22,5 132558 Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Stempel. Loch- Ø 22,5 mm Materialstärke 2,0 mm Nennmaß PG 16 Größe 7/8" Schraubengröße 9,5x50,0 mm Vorbohr-Ø 10,0 mm. Weitere Informationen: | | Lochform: | rund | Lochdurchmesser: | PG16 | 22,5 mm | Lochbreite: | 22,5 mm | Lochhöhe: | 2 mm | Zu bearbeitender Werkstoff: | Stahl | Ausführung: | nur Stempel | Betätigungsart hydraulisch: | ja | Betätigungsart mechanisch: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidkronen, Schneidstempel, blechlocher rund 22,5mm, lochstempel, blechlocher 22,5mm, Werkzeugeinsatz, Lochwerkzeug, Werkzeugzubehör, Schneidkopf, Lochstanzwerkzeug, Locher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 23,17* | € 31,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,63* | € 32,10* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,24* | € 34,03* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 25,69* | € 34,52* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,17* | € 35,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|