Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2481608 Herst.-Nr.: THMMT30X16/7GE EAN/GTIN: 4032248385492 |
| |
|
| | |
| Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Farbe: gelb, Breite: 16 mm, Höhe: 7 mm, Selbstklebend: true, Länge: 0,08 mm, Magnetisch: false, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | THMMT30X16/7GE | Ident Code: | 1852520000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 157,71* | € 184,44* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 171,48* | € 200,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,15* | € 210,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,26* | € 217,19* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 193,84* | € 225,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|