Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer, Etikett 16x7mm ge selbstkleb THM MT30X 16/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer, Etikett 16x7mm ge selbstkleb THM MT30X 16/7
Gerätemarkierer, Etikett 16x7mm ge selbstkleb THM MT30X 16/7
Artikel-Nr.:
     6012-17250594
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1852520000
EAN/GTIN:
     4032248385492
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer, Etikett 16x7mm ge selbstkleb THM MT30X 16/7

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,08 mm
Breite:
16 mm
Höhe:
7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,39*
€ 184,75*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 170,85*
€ 200,06*
Frei Haus
ab € 179,94*
€ 210,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 186,68*
€ 217,13*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 194,09*
€ 225,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,13*
€ 258,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,48*
€ 256,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,38*
€ 246,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,92*
€ 241,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,68*
€ 222,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.