Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2476112 Herst.-Nr.: GWDRM20-PO EAN/GTIN: 4032248158201 |
| |
|
| | |
| Flachdichtung zur Erhöhung der Schutzart bei Verschraubungen und Verschlussstopfen. Empfohlen für den Einsatz in Ex-Anwendungen. Auch als Ersatz für O-Ringe geeignet. Außendurchmesser: 24 mm, Stärke: 2 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, mit Unterlegscheibe: false, Anzahl der Durchführungen: 1, Geeignet für Gewindemaß NPT: sonstige, Ausführung Ring: massiv Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | GWDRM20-PO | Ident Code: | 1777940000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Automatengehäuse, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kabelverschraubung, kabelverschraubungen m20 kunststoff, 0-ring, o-ring pe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,16* | € 17,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,61* | € 17,93* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,81* | € 18,17* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,78* | € 19,36* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,01* | € 19,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1478* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|