Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M32x1,5 IP68 m. Gegenmutter Db 18-25mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2459102
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     KVRM32-MGM
EAN/GTIN:
     4013902012565
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
Zugentlastung
Kabelverschraubung, IP68, mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5mm, mit Gegenmutter, grau, Dichtbereich 11-21mm, Gewindelänge 11mm Abmessungen: 40 x 40 x 50mm Farbe: grau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 36 mm, Gewindelänge: 11 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: true, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: true, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -25...100 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: true, Sechskant Eckmaß: 40 mm, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 11...21 mm, Schutzart (IP): IP68, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige, Gewindenennmaß metrisch/PG: 32, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: false, Druckausgleichend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther
Produkt Typ:
KVRM32-MGM
Ident Code:
22743201
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, kabelverschraubung m32x1,5 pa ip68, gegenmutter, gegenmutter m32, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,84*
€ 2,84*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,86*
€ 2,86*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,88698*
€ 2,90698*
Lager 6232
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8947*
€ 2,9247*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 2,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9247*
€ 3,48039
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6647*
€ 3,17099
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5547*
€ 3,04009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3747*
€ 2,82589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2147*
€ 2,63549
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8947*
€ 2,25469
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
22741201
ab € 0,88*
Ähnlich
Spelsberg
22741601
ab € 1,17*
Ähnlich
Spelsberg
22742001
ab € 1,42*
Ähnlich
Spelsberg
22742101
ab € 1,43*
Ähnlich
Spelsberg
22742501
ab € 1,45*
Ähnlich
Spelsberg
22744001
ab € 4,19*
Ähnlich
Spelsberg
22745001
ab € 11,11*
Ähnlich
Spelsberg
22746301
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.