| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2409104 Herst.-Nr.: BP1730-BATTERY EAN/GTIN: 0095969687010 |
| |
|
| | |
| Li-Ion Akkupack für Fluke 1730 Nennspannung: 3,7 V, Breite: 54 mm, Ausführung: Lithium-Ionen, Anwendung: zyklisch, Gewicht: 61 kg, Kapazität: 2500 Wh, Typ: sonstige, Länge: 73 mm, Umgebungstemperatur: -20...60 °C, Steckverbinder: sonstige, Höhe inkl. Pole: 9 mm, Frontanschluss: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | BP1730-BATTERY | Ident Code: | 4389436 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku-packs 3,7v, akku für fluke, akkupack fluke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 53,33* | € 70,31* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,55* | € 71,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,62* | € 72,03* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 56,43* | € 74,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|