Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinderleiste 2-polig TopjobS anreihbar 2,5mm² grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2384304
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-552
EAN/GTIN:
     4045454178338
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Reihenklemmenverbinder
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 2-polig; 2,50 mm²; grau Ausführung: Stifteinsatz, Bemessungsspannung: 500 V, Polzahl: 2, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Anreihbar: true, Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,75...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,25...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,25...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,25...2,5 mm², Bemessungsstrom In: 24 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2002-552
Weitere Suchbegriffe: Einlegebrücke, Verbindungssteg, Brücke für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungs-Brückungskamm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 1,8436*
€ 2,3836*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,06215*
€ 2,66215*
25
€ 5,00*
ab € 2,2052*
€ 2,8252*
25
Frei Haus
ab € 2,2724*
€ 2,9024*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,4174*
€ 3,0574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,0574*
€ 3,63831
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0074*
€ 3,57881
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,8474*
€ 3,38841
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7774*
€ 3,30511
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,6874*
€ 3,19801
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 2,4174*
€ 2,87671
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 76,435* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0294*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.