Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfadaptermodul b=5mm grau mit CAGE CLAMP-Anschluss


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2380801
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-426
EAN/GTIN:
     4045454581060
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder
Steckabgriffmodul; anreihbar; passend zu Reihenklemmen der Serie 870 mit Brückerschlitzen in den Stromschienen; grau Ausführung: Stifteinsatz, Bemessungsspannung: 500 V, Polzahl: 1, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Anreihbar: true, Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt: 1, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,25...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,25...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt: 0,25...2,5 mm², Bemessungsstrom In: 10 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
870-426
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 29,945*
€ 39,155*
27 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 30,7825*
€ 40,1325*
4
Frei Haus
ab € 31,0425*
€ 40,5525*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 31,425*
€ 41,575*
23 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 32,56*
€ 42,15*
Menge:  Box  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 41,575*
€ 49,47425
pro Box
ab 2 Boxen
€ 40,865*
€ 48,62935
pro Box
ab 5 Boxen
€ 37,915*
€ 45,11885
pro Box
ab 10 Boxen
€ 36,925*
€ 43,94075
pro Box
ab 20 Boxen
€ 35,855*
€ 42,66745
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 31,425*
€ 37,39575
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 1,257* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-327
ab € 0,21545*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-328
ab € 0,22127*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-329
ab € 0,22719*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.