Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 870-426 Anschlussblock Grau


Menge:  Box  
Produktinformationen
Wago 870-426 Anschlussblock Grau
Wago 870-426 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-29905140
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-426
EAN/GTIN:
     4045454581060
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Eingangsanschlussstück Kapazität
0.08 mm²
Ausgangs Anschluss Kapazität
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Höhe
1.751 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,965*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 25 Stück (ab € 1,1986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 42,025*
€ 50,00975
pro Box
ab 2 Boxen
€ 41,455*
€ 49,33145
pro Box
ab 4 Boxen
€ 39,735*
€ 47,28465
pro Box
ab 5 Boxen
€ 36,375*
€ 43,28625
pro Box
ab 10 Boxen
€ 34,745*
€ 41,34655
pro Box
ab 20 Boxen
€ 34,155*
€ 40,64445
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 29,965*
€ 35,65835
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00512*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-327
ab € 0,21545*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-328
ab € 0,22127*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-329
ab € 0,22719*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-431
ab € 0,2624*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.