Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse m.Mineralfaserplatte Ø 216 KompaX 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2379511
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1292-28
EAN/GTIN:
     4013456533233
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse kaiser
beton einbaugehäuse
KompaX®2 Gehäuse für Plattendecken mit Mineralfaserplatte (1292-28). Gehäusesystem KompaX®2 für Einbaudownlights, LED-Leuchten und Lautsprecher in Betondecken mit umfangreichem Zubehör für fast jede Aufgabe. Höhenvariabel durch Zwischenrahmen und besonders praxisorientiert durch die unterschiedlichen Frontteile. Breite: 290 mm | Installationsart: Werksfertigung | Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher: 0-180 mm | Anwendungsgebiet: Lautsprecher | Tiefe: 131 mm | Anwendungsgebiet: Einbaudownlights | Länge: 470 mm Anwendung: für Plattendecke, Geeignet für Lampenleistung: 52 W, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für HV-Leuchten: false, Geeignet für NV-Leuchten: false, Max. Leuchtendurchmesser: 180 mm, Geeignet für LED-Leuchten: true, Einbauhöhe/-tiefe: 131 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1292-28
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 101,5166*
€ 114,5166*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 103,94*
€ 117,67*
1
€ 5,46*
ab € 106,39*
€ 129,69*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 106,5747*
€ 130,1547*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 125,766*
€ 140,776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 140,776*
€ 167,52344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,766*
€ 149,66154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.407,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1292-06
ab € 3,82817*
Zubehör
Kaiser
1293-20
ab € 3,76435*
Zubehör
Kaiser
1292-10
ab € 3,82817*
Zubehör
Kaiser
1292-80
ab € 7,97094*
Zubehör
Kaiser
1293-18
ab € 3,76435*
Zubehör
Kaiser
1293-83
ab € 10,43407*
Zubehör
Kaiser
1293-84
ab € 10,6103*
Zubehör
Kaiser
1274-20
ab € 1,31*
Zubehör
Kaiser
1274-25
ab € 1,36*
Zubehör
Kaiser
1292-13
ab € 15,98902*
Zubehör
Kaiser
1292-14
ab € 17,4809*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.