Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchteneinbaugehäuse Ø200mm 100mm 180mm Mit Betriebsgeräteraum Kst 1292-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchteneinbaugehäuse Ø200mm 100mm 180mm Mit Betriebsgeräteraum Kst
Leuchteneinbaugehäuse Ø200mm 100mm 180mm Mit Betriebsgeräteraum Kst
Artikel-Nr.:
     262-E915J03
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1292-28
EAN/GTIN:
     4013456533233
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse kaiser
beton einbaugehäuse
Leuchteneinbaugehäuse Ø200mm 100mm 180mm Mit Betriebsgeräteraum Kst 1292-28
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Plattendecke
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Einbaulänge:
0 mm
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
52 - 52 W
Max. Leuchtendurchmesser:
200 mm mm
Min. Deckenstärke:
180 mm mm
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Beton-Installations-Leuchtengehäuse, Einbaugehäuse, Einputztopf, Gehäuse, Kurz-Tunnel-Gehäuse, Leuchtendose, Leuchteneinbaugehäuse, Leuchtengehäuse für Beton-Installation, NV-Leuchtengehäuse, Trafo-Tunnel-Gehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 101,1466*
€ 116,2166*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 104,07*
€ 119,40*
1
€ 5,46*
ab € 106,61*
€ 131,15*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 106,5347*
€ 131,6447*
1
Frei Haus
ab € 110,77*
€ 136,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 116,2166*
€ 138,29775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,1466*
€ 120,36445
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.162,166* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
1292-06
ab € 3,84817*
Zubehör
Kaiser
1293-20
ab € 3,77435*
Zubehör
Kaiser
1292-10
ab € 3,84817*
Zubehör
Kaiser
1292-80
ab € 8,00094*
Zubehör
Kaiser
1293-18
ab € 3,76435*
Zubehör
Kaiser
1293-83
ab € 10,45407*
Zubehör
Kaiser
1293-84
ab € 10,6503*
Zubehör
Kaiser
1274-20
ab € 1,31*
Zubehör
Kaiser
1274-25
ab € 1,36*
Zubehör
Kaiser
1292-13
ab € 16,01902*
Zubehör
Kaiser
1292-14
ab € 17,5709*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.