Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M20x1,5 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2379282
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8100.20
EAN/GTIN:
     7611614140872
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m20 messing
gegenmutter m20
Gegenmutter Ms 4-kant M20x1.5 Farbe: sonstige, Halogenfrei: false, Oberfläche: vernickelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Messing, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Gewindenenngröße metrisch/PG: 20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
8100.20
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter messing, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0989*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,5789*
€ 3,06889
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,5689*
€ 3,05699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,4289*
€ 2,89039
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,3289*
€ 2,77139
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,0989*
€ 2,49769
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.