Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Pg21 Progress MS 90° d=12,5-20,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2379045
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     5215.21
EAN/GTIN:
     7611614133515
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall pg21
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90º (5215.21). Ausführung: 90°-Winkel, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: vernickelt, Schlüsselweite: 30 mm, Gewindelänge: 14 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: true, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -40...100 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Metall, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: true, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 12,5...20,5 mm, Schutzart (IP): IP68, Gewindenennmaß metrisch/PG: 21
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
5215.21
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 31,9684*
€ 38,2084*
1
€ 5,46*
ab € 32,12*
€ 43,45*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 49,49*
€ 65,14*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 38,2084*
€ 45,468
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,9684*
€ 38,0424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 955,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.