Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M25x15 d=150-170 mit Tülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2378568
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1852.25.17
EAN/GTIN:
     7611614152240
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m25 metall
kabelverschraubung m25
kabelverschraubungen metall
Stopfbuchsen Messing mit Schutztülle und Klemmbacken (1852.25.17). Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: vernickelt, Schlüsselweite: 30 mm, Gewindelänge: 7 mm, Biegeschutz: true, mit Zugentlastung: true, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -20...80 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 15...17 mm, Schutzart (IP): IP65, Gewindenennmaß metrisch/PG: 25
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1852.25.17
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 28,32*
€ 33,77*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 28,3137*
€ 33,8037*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 44,91*
€ 58,96*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 33,8037*
€ 40,2264
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,3137*
€ 33,6933
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 845,0925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.