Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel M16x1,5 Polyamid schwarz bis 9,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2378555
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     5215.17.40.95
EAN/GTIN:
     7611614148137
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
Winkel-Kabelverschraubungen 90° Kunststoff (5215.17.40.95). Klemmtechnik: Kompressionstechnik | Einsatztemperatur: -20°C / +100°C | Technische Besonderheiten: Winkel 90° Farbe: schwarz, Ausführung: 90°-Winkel, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 9005, Schlüsselweite: 19 mm, Gewindelänge: 8 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -20...100 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 6,5...9,5 mm, Schutzart (IP): IP68, Gewindenennmaß metrisch/PG: 16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
5215.17.40.95
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 7,64*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 6,8508*
€ 8,5808*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 6,9369*
€ 8,6569*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,09088*
€ 8,77088*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 6,84*
€ 9,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,5808*
€ 10,21115
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8508*
€ 8,15245
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 214,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.