Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfbüchse Pg13 Messing Trompete


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2378407
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1801.13
EAN/GTIN:
     7611614006154
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Stopfbuchsen Messing mit Trompete und Klemmbacken (1801.13). Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: vernickelt, Schlüsselweite: 22 mm, Gewindelänge: 6 mm, Biegeschutz: false, Mit Zugentlastung: true, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -20...80 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Metall, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, Mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 9...14 mm, Schutzart (IP): IP54, Gewindenennmaß metrisch/PG: 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1801.13
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 13,4496*
€ 16,6896*
1
€ 4,98*
ab € 15,11*
€ 21,71*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 16,6896*
€ 19,86062
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,4496*
€ 16,00502
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 834,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.