Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel M63x1,5 Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2375119
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1600.63
EAN/GTIN:
     7611614170565
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m63
Würgenippel Kunststoff (1600.63). Farbe: weiß, Ausführung: geschlossen, Halogenfrei: true, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Kunststoff, Dichtbereich: 24...43 mm, Nenndurchmesser: 63 mm, Schutzart (IP): IP54, Für Wandstärke: 20 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1600.63
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, verschlussschrauben ohne din pp, Schieber, Kanaleinführung, Kabel-/Rohrschieber, Einführung, Leitungseinführungsschieber
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,80*
€ 1,16*
1
€ 5,46*
ab € 0,79*
€ 1,31*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,82256*
€ 2,81256*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,043*
€ 2,843*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,0496*
€ 2,8496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,8496*
€ 3,39102
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6096*
€ 3,10542
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5096*
€ 2,98642
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3996*
€ 2,85552
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,0496*
€ 2,43902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,496* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1600.40
ab € 0,2896*
Ähnlich
Kaiser
1600.17
ab € 0,0612*
Ähnlich
Kaiser
1600.20
ab € 5,07*
Ähnlich
Kaiser
1600.25
ab € 0,0914*
Ähnlich
Kaiser
1600.32
ab € 0,122*
Ähnlich
Kaiser
1600.50
ab € 0,559*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.