Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würgenippel M63 geschlossen 1600.63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35972236
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1600.63
EAN/GTIN:
     7611614170565
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m63

Würgenippel M63 geschlossen 1600.63

Würgenippel Kunststoff (1600.63).
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
63 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
24..43 mm
Für Wandstärke:
20 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,77*
€ 1,27*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,043*
€ 2,823*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,0496*
€ 2,8296*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,83256*
€ 2,83256*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,0757*
€ 2,8657*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1600.40
ab € 6,65*
Ähnlich
Kaiser
1600.17
ab € 0,0692*
Ähnlich
Kaiser
1600.20
ab € 7,24*
Ähnlich
Kaiser
1600.25
ab € 0,102*
Ähnlich
Kaiser
1600.32
ab € 0,18*
Ähnlich
Kaiser
1600.50
ab € 1,611*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.