Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1600.40 Sanitärarmatur Kompressionsendkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1600.40 Sanitärarmatur Kompressionsendkappe
Kaiser 1600.40 Sanitärarmatur Kompressionsendkappe
Kaiser 1600.40 Sanitärarmatur Kompressionsendkappe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40357996
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1600.40
EAN/GTIN:
     7611614170541
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m40
  • Anschlussgewinde metrisch
    - Hellgrau RAL 7035
    - ohne Bohrung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kompressionsendkappe
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10.32 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1600.17
ab € 0,0608*
Ähnlich
Kaiser
1600.20
ab € 5,11*
Ähnlich
Kaiser
1600.25
ab € 0,102*
Ähnlich
Kaiser
1600.32
ab € 0,123*
Ähnlich
Kaiser
1600.50
ab € 0,57*
Ähnlich
Kaiser
1600.63
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.