|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-2374801 Herst.-Nr.: 1571.07.080 EAN/GTIN: 7611614137926 |
| |
|
|  |  |
 | Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK (1571.07.080). Farbe: grau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, RAL-Nummer: 7009, Schlüsselweite: 17 mm, Gewindelänge: 12 mm, Biegeschutz: false, Mit Zugentlastung: true, Glasfaserverstärkt: true, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -20...100 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, Mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 6,5...8 mm, Schutzart (IP): IP68, Gewindenennmaß metrisch/PG: 7 Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Kaiser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 1571.07.080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | | 50 |  | € 5,90* | ab € 1,2936* | € 1,6536* |  |  |  | Lager 6232 | |  | | 50 |  | € 5,90* | ab € 1,4809* | € 1,9009* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 1,28* | € 2,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 95,045* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|