Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Pg13 Progress EMV Rapid d=80-110


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2374284
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1081.13.110
EAN/GTIN:
     7611614207162
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
kaiser kabelverschraubung
Kabelverschraubungen Progress® EMV Rapid Messing mit Kontaktscheibe (1081.13.110). Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: vernickelt, Schlüsselweite: 24 mm, Gewindelänge: 6 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: true, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -40...100 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Metall, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 8...11 mm, Schutzart (IP): IP68, Gewindenennmaß metrisch/PG: 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1081.13.110
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 513,82*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
€ 514,42*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
€ 771,00*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 514,42*
€ 612,1598
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (€ 10,2884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser
8013.85
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.