Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M12x1,5 Pro S2 HT 5,0-6,5mm IP68 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2372623
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1100.12.96.065
EAN/GTIN:
     7611614133713
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall m12
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2 für hohe Temperaturen (1100.12.96.065). Ausführung: gerade, Halogenfrei: false, Schlagfest: true, Schlüsselweite: 17 mm, Gewindelänge: 10 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: true, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Edelstahl 304 (V2A), Einsatztemperatur: -40...200 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 5...6,5 mm, Schutzart (IP): IP68, Gewindenennmaß metrisch/PG: 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1100.12.96.065
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 22,6068*
€ 26,4768*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 22,8944*
€ 26,8244*
1
€ 5,46*
ab € 20,03*
€ 27,70*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,04248*
€ 27,82248*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 22,65*
€ 30,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 26,4768*
€ 31,50739
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,6068*
€ 26,90209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.323,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.