| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2372148 Herst.-Nr.: 1095-77 EAN/GTIN: 4013456140035 |
| |
|
| | |
| Ersatzdeckel 107x107mm, zu 9195-77, halogenfrei Farbe: weiß, Breite: 120 mm, Halogenfrei: true, Form: quadratisch, Länge: 120 mm, Plombierbar: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Deckel für Schraubbefestigung, mit Schrauben: false, mit Kabelauslass: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kaiser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 1095-77 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,91909* | € 2,62909* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,996* | € 2,746* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,0121* | € 2,7621* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 2,188* | € 2,998* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,384* | € 3,224* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|