Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1095-77 Ersatzdeckel 107x107mm zu Quickbox HQ1 9195-77


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-0137233
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1095-77
EAN/GTIN:
     4013456140035
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel weiß
blinddeckel
Ersatzdeckel 107x107mm, zu 9195-77, halogenfrei
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Befestigungsart:
Deckel für Schraubbefestigung
Form:
quadratisch
Plombierbar:
false
Mit Schrauben:
false
Weitere Suchbegriffe: kaiser blinddeckel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,91909*
€ 2,63909*
10
€ 5,46*
ab € 1,996*
€ 2,756*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,0021*
€ 2,7621*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 2,198*
€ 2,998*
10
€ 3,90*
ab € 2,264*
€ 3,094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,998*
€ 3,56762
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,968*
€ 3,53192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,838*
€ 3,37722
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,728*
€ 3,24632
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,618*
€ 3,11542
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,198*
€ 2,61562
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.