Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zug-Verbindungskasten 250x105x94mm Innenmass 239x90x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2372117
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9914.01
EAN/GTIN:
     7611614037844
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
UP-Schlaufkasten (9914.01). KAISER Zugkästen sichern die fachgerechte Leitungsführung durch Rohrnetzwerke. Rohrlängen von mehr als 12 m sowie mehr als zwei Bögen erfordern nach DIN 18015-1 Zugkästen, die das Nachziehen oder Nachbelegen von Leitungen jederzeit ermöglichen. Zugkästen bieten vielfältige Rohreinführungsmöglichkeiten und maximalen Raum zur Sicherung eines durchgehenden Leitungsnetzes – auch bei nachträglichen Veränderungen der Elektro-Installation. Breite: 105 mm | Länge: 250 mm | Anwendungsgebiet: Leitungs- und Rohrführungssysteme | Tiefe: 94 mm Montageart: Betonbau, Farbe: weiß, Breite: 105 mm, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: true, Form: rechteckig, Bestückung: ohne, Koppelbar: false, Länge: 250 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Befestigung der Geräte: schrauben, Leuchtenhakenbefestigung: false, mit Abschirmung: false, mit Schrauben: true, Luftdicht: false, Tiefe: 94 mm, Schutzart (IP): IP3X, Für Rohrdurchmesser: 20/25 mm, Einführung von hinten: true, Rohrarretierung: false, Spezielle Anwendung: ohne, mit Trennwand: false, Stutzen: ohne, mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Rohrverriegelung optional: false, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true, Transparenter Deckel: false, Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen: 4, Konform BS 4662: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
9914.01
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 17,65*
€ 21,57*
1
€ 5,46*
ab € 18,08*
€ 25,14*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 21,504*
€ 25,964*
10
€ 5,95*
ab € 21,84493*
€ 26,53493*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,01387*
€ 26,55387*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,964*
€ 30,89716
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,164*
€ 29,94516
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,504*
€ 25,58976
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 259,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.