Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stopfbüchse Pg13 Messing Ni d=6,5-13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2370061
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     B113
EAN/GTIN:
     7611614050089
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
din kabel
Stopfbuchsen Messing nach DIN 46320-C4-MS (B 113). Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: vernickelt, Schlüsselweite: 22 mm, Gewindelänge: 6 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: true, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Messing, Einsatztemperatur: -20...80 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Metall, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 6,5...13,5 mm, Schutzart (IP): IP54, Gewindenennmaß metrisch/PG: 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
B113
Weitere Suchbegriffe: kaiser kabelverschraubung, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 3,29*
€ 3,29*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,7461*
€ 3,4561*
1
€ 5,46*
ab € 2,74*
€ 4,18*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,4561*
€ 4,11276
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7461*
€ 3,26786
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 172,805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.