Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2364419 Herst.-Nr.: ZPR EAN/GTIN: 4013902585281 |
| |
|
| | |
| Z-Wandprofil, Länge 2 m, mit 8 Zylinderschrauben M6 und 8 unverlierbaren Aufschiebemuttern, Wandabstand 70mm, Material Stahl verzinkt, Abmessungen: 74,5 x 2015 x 70mm Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Zubehör: true, Ersatzteil: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Spelsberg GmbH + Co. KG, Günther | Produkt Typ: | ZPR | Ident Code: | 07080001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,88* | € 49,18* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,95* | € 49,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,53* | € 50,13* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,84* | € 50,48* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 42,36* | € 54,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|