Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2352165 Herst.-Nr.: 9300-02 EAN/GTIN: 4013456142510 |
| |
|
| | |
| ThermoX® Gehäuse für Halogenleuchten und schwenkbare LED-Leuchten (9300-02). ThermoX®-Einbaugehäuse für den Einbau von Halogen- und schwenkbaren LED-Einbauleuchten in unterschiedlichen Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse schützt das umgebende Material (Dampfsperrfolie, Dämmung etc.) vor den sehr hohen Betriebstemperaturen der Lampe und erhält somit die luftdichte Ebene. Tiefe: 90 mm | Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher: 75 mm | Anwendungsgebiet: NV- und HV-Leuchten | Installationsart: Gedämmte Hohldecken Anwendung: Hohldecke, Geeignet für Lampenleistung: 35 W, Einbaudurchmesser: 120 mm, Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für HV-Leuchten: true, Geeignet für NV-Leuchten: true, Max. Leuchtendurchmesser: 120 mm, Geeignet für LED-Leuchten: true, Einbauhöhe/-tiefe: 90 mm Deckenauslass: 75 mm Rückseite-Fräsloch: Ø 79mm Front-Fräsloch: Ø 120mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kaiser GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 9300-02 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 11,76* | € 16,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,99* | € 25,87* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 19,37* | € 26,28* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 23,57649* | € 27,76649* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,0728* | € 31,1128* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|